• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 3/8″x7/16″

Artikel-Nr.: 103KA 3/8x7/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KA 3/8x7/16
EAN / GTIN 4991644200719
Herstellernummer 103KA 3/8x7/16
L-Nummer L60050 6389

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 140 mm
D2: 23,5 mm
D1: 21 mm
Abtrieb 3/8″x7/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb