• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel, gekröpft 1/4″x5/16″

Artikel-Nr.: 103KA 1/4x5/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KA 1/4x5/16
EAN / GTIN 4991644200689
Herstellernummer 103KA 1/4x5/16
L-Nummer L60050 4435

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Abtrieb 1/4″x5/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb