Beschreibung:
Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Werkstoffeignung: Stahl, HSS
- Spezifikation : 89A 60 M5A V55
- Abmessung (D x T x H): 150 x 20 x 16 mm
- Durchmesser: 150 mm
- Stärke: 20 mm
- Bohrung: 16 mm
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Kühler Schliff
- Hohe Laufruhe
- Stapelbar
Verwendung:
- Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen