• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Schlitz, Phillips mit 6 Bits, Stubby, 1/4″

Artikel-Nr.: 10386
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 10386
EAN / GTIN 4010995337360
Herstellernummer 10386

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.
  • Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem.
  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Das händische Verschrauben wird dann problematisch, wenn man an Engstellen mit dem langen Schraubendrehergriff nicht mehr an die Schraube herankommt. Der Schraubendreher mit Bit-Magazin Stubby kommt dem zu Hilfe, denn mit seiner handlichen und kompakten Größe zeichnet er sich als Spezialist für Arbeiten auf engstem Raum aus. Zudem hat das Multitool seine sechs Bits mit den gängigsten Profilen im Griff und ist somit flexibel einsetzbar. Besonders im mobilen Einsatz stellt der Magazin-Bithalter eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz dar und hat auch in der Hosentasche Platz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 8,0 mm (01627)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb