• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Phillips, Pozidriv mit 6 Bits, Stubby, 1/4″

Artikel-Nr.: 10379
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 10379
EAN / GTIN 4010995337407
Herstellernummer 10379

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.
  • Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem.
  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Der Magazin-Bithalter Stubby hat die Bits im Griff. Entfernt man die Kappe am Ende des SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, so kommen sechs 25 mm langen Bits zum Vorschein, die für alle gängigen Verschraubungen ausgelegt sind. Somit ist der Magazin-Bithalter flexibel einsetzbar und besonders im mobilen Einsatz eine attraktive Alternative zum Schraubendrehersatz. Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Die handliche und kompakte Größe zeichnet den Bitmagaziner Stubby als Spezialisten für Arbeiten auf engstem Raum aus.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb