• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 3, 220 mm

Artikel-Nr.: 10342
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10342
EAN / GTIN 4010995346911
Herstellernummer 10342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.
  • Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.
  • Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
  • Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: J 3
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 220 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 9″
  • Sicherungsring Innen min (mm): 40 mm
  • Sicherungsring Innen max (mm): 100 mm
  • Sicherungsring Innen min - max (mm): 40 - 100
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb