• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschrauben Satz einfache Ausführung 0-75 mm, (3 Stk.)

Artikel-Nr.: 103-927-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-927-10
EAN / GTIN 4946368215082
Herstellernummer 103-927-10
L-Nummer L40010 1938

Beschreibung

Beschreibung:

Bügelmessschrauben in leichter Werkstattausführung. Präzise und zuverlässig. Diese Bügelmessschrauben bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Leichte Werkstattausführung. Ratsche für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 0-50 mm mit Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb