• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 26-27″

Artikel-Nr.: 103-203
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-203
EAN / GTIN 4946368005133
Herstellernummer 103-203
L-Nummer L40010 16388

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille. Eine Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 26 - 27″
Genauigkeit: ±,0005″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0005″
Bemerkungen: Mit einer Ratsche
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 10-15
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 1″), Schlüssel, Werksprüfzertifikat (0-2″ Messbereich)

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb