• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 19-20"

Artikel-Nr.: 103-196
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-196
EAN / GTIN 4946368004990
Herstellernummer 103-196
L-Nummer L40010 8518

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille. Eine Ratsche sorgt für eine konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 19 - 20″
Genauigkeit: ±0,0004″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0004″
Bemerkungen: Mit einer Ratsche
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 10-15
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 1″), Schlüssel, Werksprüfzertifikat (0-2″ Messbereich)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb