• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 975-1000 mm

Artikel-Nr.: 103-176
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 103-176
    EAN / GTIN 4946368004549
    Herstellernummer 103-176
    L-Nummer L40010 12212

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 975 - 1000
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±9 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Messkraft: 10-15
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Werksprüfzertifikat (0-50 mm)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb