• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 550-575 mm

Artikel-Nr.: 103-159
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-159
EAN / GTIN 4946368004204
Herstellernummer 103-159
L-Nummer L40010 6735

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 550 - 575
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±9 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 10-15
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Werksprüfzertifikat (0-50 mm)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb