• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 300-325 mm

Artikel-Nr.: 103-149
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-149
EAN / GTIN 4946368004006
Herstellernummer 103-149
L-Nummer L40020 134

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 300 - 325
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 10-15
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Werksprüfzertifikat (0-50 mm)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb