• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 50-75 mm

Artikel-Nr.: 103-139-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103-139-10
EAN / GTIN 4946368214955
Herstellernummer 103-139-10
L-Nummer L40010 4573

Beschreibung

Beschreibung:

Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Werksprüfzertifikat (0-50 mm)