• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Gelenk Vierkant 20 mm (3/4 Zoll) Vierkant 20 mm (3/4 Zoll) Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten

Artikel-Nr.: 1021
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
    Produktart Kardangelenk

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1021
    EAN / GTIN 4000896002054
    Herstellernummer 1021
    L-Nummer L60140 3319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
    • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 105 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb