• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Ratschentrommel 1-2″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 102-718
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-718
EAN / GTIN 4946368543406
Herstellernummer 102-718
L-Nummer L40010 10842

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Bügelmessschraube mit Ratschentrommel für höchste Wiederholbarkeit. Diese mechanische Bügelmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Für Einhandbedienung und Bedienung im Halter. Ratsche ist deutlich hörbar und Messungen können mit gleichmäßiger Messkraft durchgeführt werden. Mit thermischer Isolierung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 - 2″
Skalenteilungswert: 0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Bemerkungen: Ratschentrommel
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellnormal (ab 25 mm), Werksprüfzertifikat

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb