• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Ratschentrommel 0-1″, 0,0001″

Artikel-Nr.: 102-717
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-717
EAN / GTIN 4946368508566
Herstellernummer 102-717
L-Nummer L40010 10153

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Bügelmessschraube mit Ratschentrommel für höchste Wiederholbarkeit. Diese mechanische Bügelmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Für Einhandbedienung und Bedienung im Halter. Ratsche ist deutlich hörbar und Messungen können mit gleichmäßiger Messkraft durchgeführt werden. Mit thermischer Isolierung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1″
Skalenteilungswert: 0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellnormal (ab 25 mm), Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb