• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Ratschentrommel 25-50 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 102-708
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-708
EAN / GTIN 4946368543383
Herstellernummer 102-708
L-Nummer L40010 4451

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Bügelmessschraube mit Ratschentrommel für höchste Wiederholbarkeit. Diese mechanische Bügelmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Für Einhandbedienung und Bedienung im Halter. Ratsche ist deutlich hörbar und Messungen können mit gleichmäßiger Messkraft durchgeführt werden. Mit thermischer Isolierung.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Messbereich: 25 - 50 mm
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellnormal (ab 25 mm), Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb