• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung, 2-3", 0,0001"

Artikel-Nr.: 102-331-10
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-331-10
EAN / GTIN 4946368859408
Herstellernummer 102-331-10

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein ausgeschnittener Rahmen hinter dem Amboss ermöglicht Messungen an schwer zugänglichen Stellen.
  • Eine Ratsche oder eine Friktionstrommel garantieren dabei eine wiederholbare Messung.

Merkmal:

  • Ebenheit: 0,000024″
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,00015″
  • Parallelität: 0,00012″
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilung: 0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 375g
  • Messfläche: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messbereich: 2-3″″
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Bemerkungen: Ratsche

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb