• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung, Friktionstro mmel, 0,0001"

Artikel-Nr.: 102-330-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-330-10
EAN / GTIN 4946368859439
Herstellernummer 102-330-10

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein ausgeschnittener Rahmen hinter dem Amboss ermöglicht Messungen an schwer zugänglichen Stellen.
  • Eine Ratsche oder eine Friktionstrommel garantieren dabei eine wiederholbare Messung.

Merkmal:

  • Ebenheit: 0,000024″
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,0001″
  • Parallelität: 0,00008″
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 1″ aufwärts), Prüfzertifikat (Messbereich 0-2″)
  • Digital/Analog: Analog
  • Skalenteilung: 0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Gewicht: 270g
  • Messfläche: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messbereich: 1-2″″
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Bemerkungen: Friktionstrommel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb