• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung 25-50 mm, Ratsche, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 102-312
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102-312
EAN / GTIN 4946368385839
Herstellernummer 102-312
L-Nummer L40010 12649

Beschreibung

Beschreibung:

Dese Bügelmessschrauben bieten eine hervorragende Genauigkeit, sind äußerst robust und bieten die folgenden Vorteile: Geschnittener Rahmen (hinter Amboss) für Messungen an schwer zu erreichenden Stellen. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1 µm
Bemerkungen: Mit Ratsche
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einstellnormal (ab 25 mm), Werksprüfzertifikat (0-50 mm Messbereich)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb