• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Artikel-Nr.: 102.7-200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 102.7-200
EAN / GTIN 7610733000142
Herstellernummer PB 102.7-200
L-Nummer L60060 1711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher, mit Sechskantansatz / Schlüsselhilfe
  • für Schlitz-Schrauben
  • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 9 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 325 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 13 mm
  • Schaufeldicke: 2 mm
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 13 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb