• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Schlitzschrauben, mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Artikel-Nr.: 102.6-180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 102.6-180
    EAN / GTIN 7610733000135
    Herstellernummer PB 102.6-180
    L-Nummer L60060 1712

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Classic Schraubendreher, mit Sechskantansatz / Schlüsselhilfe
    • für Schlitz-Schrauben
    • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
    • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
    • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
    • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 8 mm
    • Für Metallschrauben M: 6 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 300 mm
    • Klingenlänge: 180 mm
    • Profil: für Schlitz-Schrauben
    • Schaufelbreite: 10 mm
    • Schaufeldicke: 1.6 mm
    • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 13 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb