• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreherklinge 8 mm

Artikel-Nr.: 101H 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 101H 8mm
EAN / GTIN 4991644202201
Herstellernummer 101H 8mm
L-Nummer L60050 6055

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 20,5 mm
D2: 6,35 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb