• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 75 mm

Artikel-Nr.: 1017-3
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1017-3
EAN / GTIN 4000896001996
Herstellernummer 1017-3
L-Nummer L60140 1263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb