• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Cr behandelten Rahmen 0-1″ mit Ratsche

Artikel-Nr.: 101-113
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 101-113
EAN / GTIN 4946368002477
Herstellernummer 101-113
L-Nummer L40010 9691

Beschreibung

Beschreibung:

Rahmen aus satiniertem Chrom, verjüngt (hinter dem Amboss) für schwer zugängliche Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1″
Genauigkeit: ±0,0001″
Skalenteilungswert: 0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Bemerkungen: Mit Ratsche
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellnormal (ab 2″)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb