• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschluessel Bi-Material 33mm

Artikel-Nr.: 101.8G
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 101.8G
    EAN / GTIN 3662424092251
    Herstellernummer 101.8G
    L-Nummer L60130 9665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zeitgewinn: die bewegliche Backe kann mit der Rändelschraube leicht und schnell auf die Mutter eingestellt werden: 3 Schritte: - Die Rändelschraube ziehen: die bewegliche Backe wird sofort frei. - Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen. - Die Rändelschraube für die Feineinstellung gegebenenfalls wie herkömmlich benutzen. 2 bis 3 mal so schnell wie ein Standard-Rollgabelschlüssel.
    • Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
    • Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
    • Maßeinteilung in mm auf einer Seite
    • Ausführung: glanzverchromt
    • Bi-Material-Schaft

    Merkmal:

    • A [mm]: 33 B [mm]: 65,47 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 Gewicht in Kilogramm: 0,250

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb