• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschluessel Bi-Material 38mm

Artikel-Nr.: 101.10G
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 101.10G
EAN / GTIN 3662424092268
Herstellernummer 101.10G
L-Nummer L60130 9656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zeitgewinn: die bewegliche Backe kann mit der Rändelschraube leicht und schnell auf die Mutter eingestellt werden: 3 Schritte: - Die Rändelschraube ziehen: die bewegliche Backe wird sofort frei. - Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen. - Die Rändelschraube für die Feineinstellung gegebenenfalls wie herkömmlich benutzen. 2 bis 3 mal so schnell wie ein Standard-Rollgabelschlüssel.
  • Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
  • Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
  • Maßeinteilung in mm auf einer Seite
  • Ausführung: glanzverchromt
  • Bi-Material-Schaft

Merkmal:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 Gewicht in Kilogramm: 0,400

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb