• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/16″ Bits TORX T50

Artikel-Nr.: 100T-32 T50
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100T-32 T50
EAN / GTIN 4991644207244
Herstellernummer 100T-32 T50
L-Nummer L60050 5007
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

5/16″ Schraubendrehereinsatz, DIN3126-C8, TORX
Länge: 32 mm
D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
T50
Aussentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb