• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/16″ Bits TORX T15

Artikel-Nr.: 100T-32 T15
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 100T-32 T15
EAN / GTIN 4991644207176
Herstellernummer 100T-32 T15
L-Nummer L60050 5279

Beschreibung

Beschreibung:

5/16″ Schraubendrehereinsatz, DIN3126-C8, TORX
Länge: 32 mm
D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
T15
Aussentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb