• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/16″ Bits Phillips No.1

Artikel-Nr.: 100P-80 No.1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 100P-80 No.1
EAN / GTIN 4991644206476
Herstellernummer 100P-80 No.1

Beschreibung

Beschreibung:

5/16″ Schraubendrehereinsatz, DIN3126-C8, Phillips
Länge: 80 mm
D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
Phillips
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb