• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Impact 3.1/2″ 182 mm

Artikel-Nr.: 10099A
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Reduzierstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 10099A
    EAN / GTIN 4991644475032
    Herstellernummer 10099A

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 182 mm
    D2: 3.1/2″
    D1: 2.1/2″
    Antrieb: 3.1/2″
    Innenvierkant
    Abtrieb 2.1/2″
    Aussenvierkant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb