• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll) Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1007S-1
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
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1007S-1
    EAN / GTIN 4000896001804
    Herstellernummer 1007S-1
    L-Nummer L60140 2264

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 20 = 34″ → Außenvierkant Abtrieb 12,5 = 12
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3121
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 56 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb