• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 33 mm

Artikel-Nr.: 1004S-33
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1004S-33
EAN / GTIN 4000896055791
Herstellernummer 1004S-33

Beschreibung

Beschreibung:

  • Z.B. für tiefliegende Radschrauben / Muttern an Nutzkraftwagen
  • Extralange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 33 mm
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Für Maschinenbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb