• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rung straight ladder without stabiliser 18 rungs

Artikel-Nr.: 10018

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 10018
    EAN / GTIN 4031405100183
    Herstellernummer 010018
    L-Nummer L90110 488

    Beschreibung

    Description:

    • Aluminium rung ladder
    • Stable rectangular tube spars
    • Square rungs 30 x 30 mm grooved on both sides
    • 4-fold crimped rung/spar connection
    • Rung spacing: 280 mm
    • Wire width: 420 mm (without cross rail)
    • Nivello® ladder shoes with patented 2-axis inclination technology
    • Maximum load: 150 kg
    • Note: Ladders over 3.0 m may only be used without a cross rail if they are used exclusively for their intended purpose (e.g. permanently installed, hooked, fastened with a belt)

    Feature:

    • Working height: 6400 mm
    • External width: 420 mm
    • Column width: 25 mm
    • Column height: 73 mm
    • Conductor length: 5280 mm
    • Conductor use (DIN EN 131): Professional
    • Material: Aluminium
    • Max. Load capacity: 150 kg
    • Installation required: Completely assembled
    • Step/rung spacing: 280 mm
    • Number of steps/rungs: 18 rungs
    • Step/rung height: 30 mm
    • Step/rung depth: 30 mm
    • Step Execution: Rungs
    • Allowed as a route (TRBS 2121 part 2): Yes

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb