• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ 15-teilig ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50

Artikel-Nr.: 1000Z
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000Z
EAN / GTIN 4000896001477
Herstellernummer 1000Z
L-Nummer L60140 118

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 12.7 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 15

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1
Umschalt-Knarrenkopf 1016
Verlängerung 1017-8
Verlängerung 1018

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb