• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 34 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000S-34
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1000S-34
    EAN / GTIN 4000896001323
    Herstellernummer 1000S-34

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für hohe Beanspruchung
    • Kurze Ausführung
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 34 mm
    • Abmessungen / Länge: 54 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52.4 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb