• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 28 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000S-28
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1000S-28
    EAN / GTIN 4000896001279
    Herstellernummer 1000S-28
    L-Nummer L60140 3218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für hohe Beanspruchung
    • Kurze Ausführung
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 28 mm
    • Abmessungen / Länge: 54 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 45 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg
    • Für Maschinenbetätigung
    Außerhalb der DIN-Reihe

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb