• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 50 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000-50
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1000-50
    EAN / GTIN 4000896000814
    Herstellernummer 1000-50
    L-Nummer L60140 472

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurze Ausführung
    • Mit Rändelung
    • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • DIN 3124, ISO 2725-1
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 50 mm
    • Abmessungen / Länge: 76 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 67 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 45 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.89 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb