• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 27 mm

Artikel-Nr.: 1000-27
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000-27
EAN / GTIN 4000896000678
Herstellernummer 1000-27
L-Nummer L60140 1213

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 54 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb