• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 Außen Doppel-Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1000
    EAN / GTIN 4000896000616
    Herstellernummer 1000
    L-Nummer L60140 779

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
    • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
    • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 12.8 kg
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 15

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50
    Drehstange 1014
    Schiebestück 1015-1
    Umschalt-Knarrenkopf 1016
    Verlängerung 1017-8
    Verlängerung 1018

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb