• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 100.5-160 CN
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100.5-160 CN
EAN / GTIN 7610733240692
Herstellernummer PB 100.5-160 CN
L-Nummer L60060 2391

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Für Metallschrauben M: 4-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
  • Klingenlänge: 160 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 8 mm
  • Schaufeldicke: 1.2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb