• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 9/16

Artikel-Nr.: 10.9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10.9/16
EAN / GTIN 3148510926155
Herstellernummer 10.9/16
L-Nummer L60130 5881

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • Gewicht in Gramm: 41

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb