• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 9x12 mm 12 mm

Artikel-Nr.: 10.12
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10.12
EAN / GTIN 3148510925356
Herstellernummer 10.12

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 27,5
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • Gewicht in Gramm: 44

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb