Gefahrgutkennzeichen Entzündbare Flüssigkeiten 04150

Artikel-Nr.: 099559 04150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 150 mm
Höhe 150 mm
Produktart Gefahrgutkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099559 04150
EAN / GTIN 4061466048391
Herstellernummer F170.16.106

Beschreibung

Ausführung:

Klasse 3 für entzündbare Flüssigkeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb