Gefahrstoffsymbol Flamme über Kreis 03026

Artikel-Nr.: 099503 03026
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material PVC-Folie
    Befestigungsart selbstklebend
    Lieferart Stück
    Inhalt 12
    Länge 26 mm
    Höhe 26 mm
    Produktart Gefahrstoffkennzeichen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 099503 03026
    EAN / GTIN 4061466031379
    Herstellernummer B171.15.222

    Beschreibung

    Ausführung:

    GHS 03

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb