Rettungszeichen Sammelstelle 14600

Artikel-Nr.: 099316 14600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 600 mm
Höhe 600 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099316 14600
EAN / GTIN 4061466054828
Herstellernummer FN180.00.228

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb