Rettungszeichen Notausgang für nicht gehfähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links) 14200

Artikel-Nr.: 099312 14200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 200 mm
Höhe 200 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099312 14200
EAN / GTIN 4061466089288
Herstellernummer FN180.00.352

Beschreibung

Norm:

ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb