Rettungszeichen Erste Hilfe 02150

Artikel-Nr.: 099307 02150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 150 mm
Höhe 150 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099307 02150
EAN / GTIN 4061466062007
Herstellernummer K160.00.039

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.
Das Rettungszeichen Erste Hilfe gibt es auch auf Anfrage in der Ausführung nicht langnachleuchtend als PVC-Folie oder Hart-PVC Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb