Rettungszeichen Notausgang geradeaus, durch die Tür oder aufwärts 12400

Artikel-Nr.: 099301 12400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Hart-PVC Kunststoff
Leuchteigenschaft langnachleuchtend
Leuchtdichte nach 10 Minuten 0,055
Leuchtdichte nach 60 Minuten 0,008
Lieferart Stück
Inhalt 1
Länge 400 mm
Höhe 200 mm
Produktart Rettungszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099301 12400
EAN / GTIN 4061466068436
Herstellernummer KN150.00.328

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Hinweis:

Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb