Verbotszeichen Rauchen verboten, Typ: 04300

Artikel-Nr.: 099102 04300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 1
Durchmesser 300 mm
Produktart Verbotszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099102 04300
EAN / GTIN 4061466043013
Herstellernummer F170.08.310

Beschreibung

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb